Referencias
INA:PCCJ40
Rubix:620800150022
fabricante:0008905450000
EAN:4012802808094


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
Detalles de producto : PCCJ40
Soportes PCCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con rodamientos a bolas de contacto angular, de dos hileras, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33,7x130x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2010 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
| Material | acero |
| Serie | pccj |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50000 N |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,92 € Sin IVA
/ unidad
252,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días