Referencias
Ref. sustituida:RCJY80-XL-I
INA:RCJY80-XL
Rubix:621600100022
fabricante:0945717160000
EAN:4064327110824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
Detalles de producto : RCJY80-XL
soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturación R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
| Material | hierro fundido (gris) |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 197 mm |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 90.6 mm |
| Sujeción | 82.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 197 mm |
| Peso | 6.47 kg |
| Forma de montaje | brida de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,06 € Sin IVA
/ unidad
554,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días