Referencias

INA:PCJTY30-XL-N
Rubix:620600402022
fabricante:0009503190000
EAN:4012802824162
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJTY30-XL-N


Soportes PCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialhierro fundido
Altura142 mm
Longitud142 mm
Seriepcjty..-xl-n
Anchura de rodamiento total41 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior142 mm
61,41 € Sin IVA
/ unidad
74,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días