Referencias
INA:GLCTE15-XL
Rubix:620200474022
fabricante:0008313280000
EAN:4012802791914


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : GLCTE15-XL
Soportes GLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | glcte..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 30.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 6.6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € Sin IVA
/ unidad
56,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días