FY 35 WF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:FY 35 WF
Rubix:798019512000
fabricante:6345
EAN:7316570578164
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura34.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 35 WF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50,1x118x70 mm
Peso neto1414,5 g
Diámetro interior35 mm
Anchura34.5 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialbearing steel
Anchura de rodamiento total51.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior118 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,79 Sin IVA
/ unidad
94,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días