PME30-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:PME30-XL-N
Rubix:620600203022
fabricante:0074430990000
EAN:4012802812718
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura35.8 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PME30-XL-N


Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura35.8 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialhierro fundido gris (gg / gg.me06)
Juntados obturaciones metálicas
Altura125 mm
Longitud125 mm
Seriepme..-xl-n
Anchura de rodamiento total24.7 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior125 mm
Peso0.97 kg
Forma de montajebrida pilotada de 4 pernos con espiga centradora
79,95 € Sin IVA
/ unidad
96,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días