Referencias
INA:GRRY25-VA
Rubix:620500817022
fabricante:0004605400000
EAN:4012802785340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
Detalles de producto : GRRY25-VA
Soporte-brida GRRY..-VA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x95x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 370 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 95 mm |
| Serie | grry..-va |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13400 N |
| Diámetro exterior | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,71 € Sin IVA
/ unidad
247,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días