Referencias
INA:RFE35-XL
Rubix:620700208022
fabricante:0008276490000
EAN:4012802793703


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
Documentos
Detalles de producto : RFE35-XL
Soportes RFE, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 51.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 135 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 51.3 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 135 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,20 € Sin IVA
/ unidad
126,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días