Referencias
NSK:UCFC207D1
Rubix:620700200002
fabricante:UCFC207D1 N
EAN:00029176574146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 77.8 mm |
Detalles de producto : UCFC207D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida redonda de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 77.8 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 135 mm |
| Longitud | 44.4 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Peso | 1.6 kg |
| Forma de montaje | brida redonda de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,88 € Sin IVA
/ unidad
77,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días