Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:476381
Rubix:799072321000
fabricante:476381

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 55,0X 70,0X 8,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
