Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413042
Rubix:050065101038
fabricante:40413042


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 50 65 10 40413042
40413042 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días