Referencias
SKF:24897
Rubix:798095046000
fabricante:515921
EAN:0085311026819


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 24897
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,83 € Sin IVA
/ unidad
15,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días