Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339349
Rubix:798390987000
fabricante:24339349

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 50 68 8 K212 PTFE 24339349
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,40 € Sin IVA
/ unidad
353,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
