Referencias
Dichtomatik:67020093
Rubix:799075483000
fabricante:67020093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42.86 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : WA 42,8X 63,5X 9,5 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 42.86 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días