Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411391
Rubix:075100130038
fabricante:40411391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 75 100 13 40411391
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. El retén está compuesto por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días