Referencias
Dichtomatik:67022571
Rubix:798613906000
fabricante:67022571


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Detalles de producto : WA NIF 34 52 7,5 FKM80
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días