Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413072
Rubix:798389801000
fabricante:40413072


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 82 100 10 75FKM 40413072
Anillo de sello de eje Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 82 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,92 € Sin IVA
/ unidad
177,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días