WBS 55,0X 72,0X 10,0 NB7034

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67044047
Rubix:799195995000
fabricante:67044047
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 55,0X 72,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
6,20 Sin IVA
/ unidad
7,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días