Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412964
Rubix:798388901000
fabricante:BASL 120 X 150 X 13 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 120 150 13 72NBR 40412964
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,10 € Sin IVA
/ unidad
147,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días