Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413824
Rubix:798389879000
fabricante:40413824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6SLX2 135 170 12 72NBR 40413824
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle en espiral de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días