Referencias
Dichtomatik:49382774
Rubix:799075178000
fabricante:49382774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA 12,0X 30,0X 10,0 NB70C4
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días