Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413164
Rubix:160240141038
fabricante:40413164


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 160 240 14 40413164
40413164 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,56 € Sin IVA
/ unidad
293,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días