Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49383952
Rubix:799074337000
fabricante:49383952

Documentos
Detalles de producto : WAS 25,0X 35,0X 5,0 NB70C4
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días