Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412829
Rubix:050062089038
fabricante:40412829

Documentos
Detalles de producto : B2PT 50 62 8 40412829
40412829 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,28 € Sin IVA
/ unidad
408,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
