Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411173
Rubix:022045070038
fabricante:40411173

Documentos
Detalles de producto : BAU 22 45 7 40411173
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
