BAUMX7 45 62 8 40412638

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412638
Rubix:045062086038
fabricante:40412638
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 45 62 8 40412638


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
89,55 € Sin IVA
/ unidad
108,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días