Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49452892
Rubix:799071456000
fabricante:49452892

Documentos
Detalles de producto : BAB2SL0,5 30,0X 42,0X 6,0 595
Con resorte de tracción Con labio protector Labio de sellado acortado Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Alta resistencia química Sin efecto stick-slip Compensación de la dilatación térmica p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buena estanqueidad con mayores rugosidades y en carcasas divididas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ unidad
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
