BAD 52 72 12 8749

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BA D 52,00 72,00 12,00 902
Rubix:052072120038
fabricante:8749
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAD 52 72 12 8749


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la contaminación exterior de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida, también es posible el sellado de líquidos de baja viscosidad y de medios gaseosos.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Puede utilizarse en ejes con contaminación moderada, en herramientas eléctricas y en cajas de engranajes industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
42,85 € Sin IVA
/ unidad
51,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días