WA 45,0X 65,0X 8,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49383213
Rubix:799074804000
fabricante:49383213
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 45,0X 65,0X 8,0 NB70C4


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,83 Sin IVA
/ unidad
4,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días