Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411190
Rubix:025046070038
fabricante:BA U3 25 X 46 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU 25 46 7 40411190
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,20 € Sin IVA
/ unidad
35,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
