Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 52,00 90,00 13,00 72 NBR 902
Rubix:052090134038
fabricante:40411825


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 52 90 13 40411825
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El reten está compuesto por una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € Sin IVA
/ unidad
89,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días