Referencias
SKF:22382
Rubix:798116977000
fabricante:516561
EAN:0085311024877


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57.15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 77.75 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 22382
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 57.15 mm |
| Diámetro exterior | 77.75 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días