Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413113
Rubix:108170151038
fabricante:40413113


Resumen técnico
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 108 170 15 40413113
40413113 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 108 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € Sin IVA
/ unidad
147,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días