Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10738
Rubix:781200378038
fabricante:10738


Resumen técnico
| Diámetro interior | 123 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 140 123 40 10738
Sello de pistón SIMKO
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 123 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 26.5 mm |
| Material | nbr;pa |
| Ejecución | simko 320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,63 € Sin IVA
/ unidad
259,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días