Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24367566
Rubix:798391028000
fabricante:PU83 40 X 32,80 X 2,80 X 3,60 95 AU V142


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.8 mm |
| Altura | 2.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : PU83 40 32,8 2,8 V142 95AU 24367566
Asiento de ajuste simétrico en el diámetro interior
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso con medios gaseosos Fácil montaje Alta seguridad contra extrusión Amplio campo de aplicación (para alojamientos de O-Ring con o sin anillo de apoyo)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.8 mm |
| Altura | 2.8 mm |
| Material | au v142 |
| Ejecución | pu83 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,97 € Sin IVA
/ unidad
18,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días