Rodamiento de bolas en miniatura PTN S623-2RS, Diámetro exterior: 10 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 3 mm

Rodamientos miniatura de bolas de ranura profunda

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:S623-2RS
Rubix:799032871000
fabricante:894130
EAN:3660338465826
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 623 2RS INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos miniatura - Rodamientos rígidos de bolas - acero inoxidable

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior10 mm
Anchura4 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serieminiature
Materialstainless steel
Peso1.6 g
Velocidad límite20900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r220 N
Carga dinámica básica, radial - Cr500 N
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas