Rodamiento de bolas en miniatura SNR 626EE, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 626.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:626EE
Rubix:000626040106
fabricante:626EE
EAN:3413520939694



Detalles de producto : 626 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 620 |
| Peso | 0.007 g |
| Velocidad límite | 31000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2310 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,77 € Sin IVA
/ unidad
5,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días