Rodamiento de bolas en miniatura FAG S688-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S688-2RSR-HLC
Rubix:798546582000
fabricante:0555032760000
EAN:4012802608151

Detalles de producto : S688-2RSR-HLC
Rodamiento de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,05 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | s6..-2rsr |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,80 € Sin IVA
/ unidad
14,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días