Rodamiento de bolas en miniatura SKF 626-2Z/LT, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:626-2Z/LT
Rubix:798788264000
fabricante:94570
EAN:7316570079715
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 626-2Z/LT


Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.

Cualidades

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x19x19 mm
Peso neto8,4 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie626
Materialbearing steel
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas