Rodamiento de bolas en miniatura SKF 618/7, Diámetro exterior: 14 mm | Anchura: 3.5 mm | Diámetro interior: 7 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:618/7
Rubix:798188172000
fabricante:41479
EAN:7316577121608
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura3.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 618/7


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción
- Capacidad de alta velocidad
- Aceptan cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requieren poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3,5x14x14 mm
Peso neto2 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura3.5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie618/7
Materialsteel
Peso2.2 g
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Velocidad límite63000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r260 N
Carga dinámica básica, radial - Cr780 N
14,25 € Sin IVA
/ unidad
17,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas