Rodamiento de bolas en miniatura

Los rodamientos de bolas en miniatura son componentes mecánicos esenciales en una amplia gama de aplicaciones en las que el espacio es limitado y se requiere una gran precisión. Su pequeño tamaño, bajo peso y gran capacidad de carga los hacen indispensables en campos como la robótica, la instrumentación médica, la electrónica y la automatización.

Descripción

Los rodamientos de bolas pequeños se caracterizan por su diseño compacto y su fabricación de alta precisión. Incorporan elementos rodantes muy pequeños. Generalmente están formados por bolas de acero o cerámica. Se seleccionan y mecanizan cuidadosamente para minimizar el juego y las irregularidades. Unas jaulas robustas sujetan y guían los elementos rodantes, mientras que unas obturaciones de precisión protegen los componentes internos de la contaminación.

Funcionamiento

El principio de funcionamiento de los rodamientos de bolas en miniatura se basa en el movimiento de los elementos rodantes entre pistas de rodadura mecanizadas con precisión. Este movimiento fluido minimiza la fricción y el desgaste, al tiempo que garantiza una transferencia de carga óptima. La elevada rigidez de estos rodamientos garantiza una excelente estabilidad dimensional y precisión de rotación, incluso a altas velocidades.

Aplicación

Los rodamientos de bolas en miniatura tienen una amplia y variada gama de aplicaciones. Es habitual encontrarlos en máquinas herramienta en miniatura, robots, equipos médicos, cámaras, impresoras 3D e instrumentos de precisión.

También se utilizan en equipos de transporte ligero, como carros y patinetes. Su precisión y fiabilidad los convierten en componentes esenciales para garantizar el buen funcionamiento de estos equipos en miniatura.

Tipos de rodamientos de bolas en miniatura

Existen tres tipos principales:

Rodamientos de bolas abiertos: Estos rodamientos ofrecen un fácil acceso a los elementos rodantes para su lubricación y limpieza. Sin embargo, son más susceptibles a la contaminación que otros tipos de rodamientos.

Rodamientos de bolas blindados: están equipados con juntas metálicas o de goma para proteger los elementos rodantes del polvo y la suciedad. Son más versátiles que los rodamientos abiertos y pueden utilizarse en entornos poco contaminados.

Rodamientos de bolas sellados: Estos elementos están equipados con obturaciones de labio o de laberinto para proporcionar una protección óptima contra la contaminación y la humedad. Son ideales para aplicaciones en entornos difíciles o cuando se requiere una larga vida útil sin mantenimiento.

Nuestras marcas

Entre los principales fabricantes de rodamientos de bolas miniatura se encuentran FAG, NSK y PTN.

Estos proveedores de rodamientos ofrecen una amplia gama de elementos miniatura para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación, gracias a su probada experiencia técnica y a sus estrictos procedimientos de calidad.

¿Qué características específicas tiene el rodamiento de bolas en miniatura que elijas?

La elección del rodamiento de bolas en miniatura adecuado depende de una serie de factores, como:

Dimensiones: El diámetro exterior (DE), el diámetro interior (DI) y el grosor del rodamiento.

Tipo de rodamiento: Abierto, blindado o sellado.

Material de los elementos rodantes: Acero, cerámica u otros.

Capacidad de carga: La carga radial y axial máxima que puede soportar el rodamiento.

Velocidad de rotación: La velocidad máxima a la que puede girar el rodamiento.

Precisión: El nivel de precisión requerido para la aplicación.

Temperatura: La temperatura ambiente y de funcionamiento del rodamiento.

Protección contra la contaminación: El nivel de protección contra el polvo, la humedad y otros contaminantes.

¿Por qué utilizar este rodamiento?

Los rodamientos de bolas en miniatura ofrecen una serie de ventajas sobre los rodamientos estándar, incluyendo:

Tamaño reducido: Ahorran espacio en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Bajo peso: Reducen el peso total del equipo, lo que puede mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Alta precisión: Garantizan una rotación exacta y un acabado superficial impecable.

Baja fricción: Reducen la fricción y la generación de calor, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y una vida útil más larga.

Alta rigidez: Proporcionan una excelente estabilidad dimensional y una mayor resistencia a las vibraciones.

Larga vida útil: Soportan millones de ciclos de rotación con un mantenimiento mínimo.

¿Cómo funcionan los minicojinetes?

Un minicojinete de bolas funciona soportando y guiando un eje giratorio, permitiendo una rotación suave y precisa con un mínimo de fricción y desgaste. Los elementos (bolas) ruedan entre pistas de rodadura mecanizadas con precisión, sujetos por una jaula.

Las juntas protegen los componentes internos de la contaminación.

El diseño preciso de las pistas de rodadura, las jaulas y las juntas garantizan una distribución uniforme de la carga y minimizan el juego, proporcionando una gran estabilidad y una precisión de rotación óptima. Los rodamientos a bolas pequeños pueden soportar cargas radiales y axiales de bajas a moderadas, dependiendo de su tamaño.

¿Para qué se utilizan los rodamientos de bolas en miniatura?

Los rodamientos de bolas en miniatura se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como:

Máquinas-herramienta en miniatura: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.

Robótica: articulaciones de robots, actuadores, etc.

Equipos médicos: bombas de insulina, escalpelos quirúrgicos, etc.

Cámaras: objetivos, autofoco, etc.

Impresoras 3D: cabezales de impresión, ejes lineales, etc.

Instrumentos de precisión: microscopios, telescopios, etc.

Electrónica: Discos duros, ventiladores, reproductores de CD/DVD, etc.

Aeroespacial: satélites, aviones, etc.

Diferencia entre rodamientos en miniatura y rodamientos de bolas convencionales

La principal diferencia entre los rodamientos en miniatura y los rodamientos convencionales es su tamaño. Los rodamientos en miniatura son significativamente más pequeños, lo que los hace adecuados para aplicaciones en las que el espacio es limitado. También ofrecen una mayor precisión y una mayor capacidad de carga en relación con su tamaño.

En resumen, los rodamientos de bolas en miniatura son componentes esenciales para una amplia gama de aplicaciones en las que la precisión, la fiabilidad y el rendimiento son fundamentales. Su pequeño tamaño, bajo peso, alta precisión y larga vida útil los hacen indispensables en los campos de la robótica, la instrumentación médica, la electrónica y la automatización.

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • rodamiento de bolas en miniatura (652)
  • Marca
  • skf
    (249)
  • ptn
    (143)
  • fag
    (136)
  • nsk
    (69)
  • snr
    (22)
  • timken
    (16)
  • rhp
    (11)
  • 221 Producto(s) de 652 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    6,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:19 mm
    • Anchura:6 mm
    6,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    1,34 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    Rodamiento de bolas en miniatura FAG 626-2RSR-HLN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

    • Ref. sustituida:626-2RS
    • fag:626-2RSR-HLN
    • rubix:000626040008
    • fabricante:0629111710000
    • ean:4054372940286
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:19 mm
    • Anchura:6 mm
    6,98 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    16,21 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:4 mm
    • Diámetro exterior:13 mm
    • Anchura:5 mm
    6,03 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:9 mm
    • Diámetro exterior:26 mm
    • Anchura:8 mm
    7,42 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:9 mm
    • Diámetro exterior:24 mm
    • Anchura:7 mm
    6,57 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    5,79 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:13 mm
    • Anchura:5 mm
    11,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:19 mm
    • Anchura:6 mm
    5,02 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    14,94 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:16 mm
    • Anchura:5 mm
    11,79 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    Rodamiento de bolas en miniatura FAG 624-2RSR-HLN, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

    • Ref. sustituida:624-2RSR-HLC
    • fag:624-2RSR-HLN
    • rubix:798368311000
    • fabricante:0644093840000
    • ean:4012802474138
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:4 mm
    • Diámetro exterior:13 mm
    • Anchura:5 mm
    6,81 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:15 mm
    • Anchura:5 mm
    12,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:12 mm
    • Anchura:4 mm
    15,33 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    Rodamiento de bolas en miniatura FAG 608-2RSR-HLN-C3, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

    • Ref. sustituida:608-2RS-C3
    • fag:608-2RSR-HLN-C3
    • rubix:000608043008
    • fabricante:0629450410030
    • ean:4054364822996
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    6,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:19 mm
    • Anchura:6 mm
    4,76 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    Rodamiento de bolas en miniatura FAG 626-2Z-C3-HLN, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm

    • Ref. sustituida:626-2Z-C3
    • fag:626-2Z-C3-HLN
    • rubix:000626063008
    • fabricante:0622519450030
    • ean:4012802406023
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:19 mm
    • Anchura:6 mm
    6,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:22 mm
    • Anchura:7 mm
    4,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:6 mm
    • Diámetro exterior:13 mm
    • Anchura:3.5 mm
    10,35 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:8 mm
    • Diámetro exterior:16 mm
    • Anchura:5 mm
    12,30 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Diámetro interior:7 mm
    • Diámetro exterior:14 mm
    • Anchura:5 mm
    17,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    Rodamiento de bolas en miniatura FAG 609-2RSR-CO7, Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 9 mm

    • Ref. sustituida:609-2RS-HLC
    • fag:609-2RSR-CO7
    • rubix:000609040008
    • fabricante:0771771690000
    • ean:4047643058117
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro interior:9 mm
    • Diámetro exterior:24 mm
    • Anchura:7 mm
    7,46 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 221