Rodamiento de bolas en miniatura FAG MR95-2Z-HLC, Diámetro exterior: 9 mm | Anchura: 3 mm | Diámetro interior: 5 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:MR95-2Z-HLC
Rubix:798546561000
fabricante:0554791110000
EAN:4047643002714

Detalles de producto : MR95-2Z-HLC
Rodamiento ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | mr..-2z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,42 € Sin IVA
/ unidad
17,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días