Rodamiento de bolas en miniatura SKF 628/6-2Z, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 6 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:628/6-2Z
Rubix:000628660010
fabricante:43379
EAN:7316577746009
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 628/6-2Z


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Peso neto2,8 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie6..
Materialsteel
Peso2.6 g
Velocidad límite53000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr880 N
17,45 € Sin IVA
/ unidad
21,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas