Rodamiento de bolas en miniatura SKF 608-2RSH/C3LHT23, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:608-2RSH/C3LHT23
Rubix:798792712000
fabricante:164082
EAN:7316571844282





Detalles de producto : 608-2RSH/C3LHT23
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,7 g |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Serie | 608 |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,63 € Sin IVA
/ unidad
16,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días