Rodamiento de bolas en miniatura FAG 627-2Z-HLN, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 7 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:627-2Z
FAG:627-2Z-HLN
Rubix:000627060008
fabricante:0639359020000
EAN:4064327025845

Detalles de producto : 627-2Z-HLN
Rodamientos de bolas de ranura profunda 62..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, juntas de separación en ambos lados
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 62..-2z |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Velocidad límite | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1368 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3297 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,22 € Sin IVA
/ unidad
7,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días