Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 618/3, Diámetro exterior: 7 mm | Anchura: 2 mm | Diámetro interior: 3 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 618/3
Rubix:798304629000
fabricante:29753
EAN:7316573397793



Detalles de producto : W618/3
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Anchura | 2 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 100000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 178 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,48 € Sin IVA
/ unidad
29,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días