Rodamiento de bolas en miniatura FAG 606-2RSR-CO7, Diámetro exterior: 17 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 6 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:606-2RSR-HLC
FAG:606-2RSR-CO7
Rubix:798863599000
fabricante:0821969740000
EAN:4054372940484

Detalles de producto : 606-2RSR-CO7
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60..-2RSR, de una hilera, sellos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 60..-2rsr |
| Material | steel |
| Grosor | 6 mm |
| Acabado | acero |
| Velocidad límite | 30000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 730 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1960 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,63 € Sin IVA
/ unidad
16,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días