Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51211, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 25 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:51211
Rubix:051211000010
fabricante:39702
EAN:7316577058485


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 51211
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 579 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo de rodamiento | thrust ball bearing, single direction |
| Serie | 512 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.59 kg |
| Grosor | 25 mm |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 58500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € Sin IVA
/ unidad
109,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h