Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51406, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 70 mm | Anchura: 28 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:51406
Rubix:051406000010
fabricante:39765
EAN:7316576677953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : 51406
Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Cualidades
- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x70x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 503,1 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | 514 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.52 kg |
| Grosor | 28 mm |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 70200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,04 € Sin IVA
/ unidad
125,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días