Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 53214, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 28.8 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:53214
Rubix:053214000010
fabricante:39896
EAN:7316577007353


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 28.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53214
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto con arandela de soporte esférica pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia. Las arandelas de soporte esféricas pueden admitir la desalineación inicial cuando se las configura correctamente con una arandela de asiento esférica o un componente de máquina con superficie esférica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28,8x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 765 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 28.8 mm |
| Serie | 532 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.97 kg |
| Grosor | 28.8 mm |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Junta | open (unsealed) |
| Precisión | p0 (normal tolerance) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 62400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,90 € Sin IVA
/ unidad
291,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días